EA983AD-52 短冊型安全ステッカー(救急箱) エスコ 76603267 EA983AD-52 短冊型安全ステッカー(救急箱) エスコ 76603267 EA983AD-52 短冊型安全ステッカー(救急箱) エスコ 76603267 EA983AD-52 短冊型安全ステッカー(救急箱) エスコ 76603267

短冊型安全ステッカー(救急箱)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76603267 品番 EA983AD-52
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

粘着

材質PVCステッカー 寸法(mm)360×120×0.1(t) 取付け方法シール 表示内容救急箱 設置場所屋内 アズワン品番65-2302-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
表示用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

字が大きいので、表示としては分かり易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする