エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
JIS安全標識板 [関係者以外立入禁止]
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):450×300×1●内容:関係者以外立入禁止●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ
注文コード
76604055
品番
EA983B-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面印刷
英文字入
非粘着
仕様
●サイズ(mm):450×300×1●内容:関係者以外立入禁止●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ
アズワン品番
65-2302-99