JIS安全標識板 [関係者以外立入禁止]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):300×450×1●内容:関係者以外立入禁止●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ 注文コード76604064 品番EA983B-38A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

片面印刷
英文字入
非粘着

仕様●サイズ(mm):300×450×1●内容:関係者以外立入禁止●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ アズワン品番65-2303-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76604055
2024-08-05
用途:
危険表示

うっかりして背面の保護シートを剥がし忘れてしまいました。結構きれいにくっついてます。

対象商品:
76604055
2023-05-08
用途:
工事現場に
株式会社松井組 様

工事現場に使う表示として購入しました、コスパ良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする