危険物標識(危険物屋内貯蔵所)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76604143 品番 EA983BC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800

非粘着
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。

仕様●表示内容:危険物屋内貯蔵所●サイズ(mm):600×300●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス アズワン品番65-2303-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする