EA983BD-84 横幕(高所作業中) エスコ 76604195 EA983BD-84 横幕(高所作業中) エスコ 76604195 EA983BD-84 横幕(高所作業中) エスコ 76604195 EA983BD-84 横幕(高所作業中) エスコ 76604195

横幕(高所作業中)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76604195 品番EA983BD-84
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880

50cmひも×6本付
非粘着

仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:高所作業中●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする