エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
喫煙所標識(横型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604563
品番
EA983BJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
片面印刷
横型
JIS規格安全標識
仕様
●サイズ(mm):200×400×1.2(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2303-80