エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
標識(喫煙専用室あり)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604597
品番
EA983BK-42A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):150×100●内容:喫煙専用室あり●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚
アズワン品番
65-2303-83