エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
標識(禁煙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604633
品番
EA983BK-46A
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥360
¥
289
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):150×100●内容:禁煙●材質:PETフィルムステッカー●重量:25g●入数:1枚
アズワン品番
65-2303-87