エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
トイレ表示板(男性表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604703
品番
EA983BK-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
片面印刷
仕様
●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(男性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2303-94