エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
トイレ表示板(突き出し型/男女表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604755
品番
EA983BK-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様
●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番
65-2303-99