エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
危険予知活動ボード(マグネットシート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604764
品番
EA983BT-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
非粘着
マグネットシート
ホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様
●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g
アズワン品番
65-2304-16