建災防安全標識(墜落注意)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76604956 品番EA983BV-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着

仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:墜落注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする