エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
行先表示板(電灯)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
76605087
品番
EA983BV-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
非粘着
両面印刷
仕様
●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:電灯●入数:2枚
アズワン品番
65-2304-29