EA983BV-23A 行先表示板(回路明示板) エスコ 76605096 EA983BV-23A 行先表示板(回路明示板) エスコ 76605096 EA983BV-23A 行先表示板(回路明示板) エスコ 76605096

行先表示板(回路明示板)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード76605096 品番EA983BV-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

非粘着
両面印刷

仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:回路明示板●入数:2枚 アズワン品番65-2304-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする