エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
粉じん障害防止標識[アーク溶接〜]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605105
品番
EA983BV-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
非粘着
片面印刷
用途
溶接ヒューム対策
仕様
●サイズ(mm):450×300×1●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●内容:粉じんマスクを着用すること●材質:エコユニボード
アズワン品番
65-2304-30