エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 責任者表示標識
エスコの 作業主任者職務表示板
職務表示板(型枠支保工の組立〜)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605114
品番
EA983BX-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
周知徹底に最適です。
仕様
●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:型枠支保工の組立て等作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-90