エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
安全標識ステッカー(右側通行↑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605184
品番
EA983CC-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様
●サイズ(mm):100×200●表示内容:右側通行↑●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青
アズワン品番
65-2305-16