EA983CE-14 氏名標識(管理責任者) エスコ 76605263 EA983CE-14 氏名標識(管理責任者) エスコ 76605263 EA983CE-14 氏名標識(管理責任者) エスコ 76605263 EA983CE-14 氏名標識(管理責任者) エスコ 76605263

氏名標識(管理責任者)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76605263 品番EA983CE-14
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76605263
2024-09-10
用途:
安衛法改訂に係る掲示として

管理責任対象内容の記述が空白になっている万能タイプ。
今回、「防護具着用」「化学物質」に係る掲示に使用。
両サイドの白色部分に油性マジックなどで多色の色分けによる分類をするのも良い。

2024-10-23
用途:
作業所へ貼り付けます
自動車・二輪車・自転車関連業

名前を記入するだけなんでとても簡単に取付ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする