エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 責任者表示標識
エスコの 氏名標識
氏名標識(取扱責任者)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605279
品番
EA983CE-15
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:取扱責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番
65-2305-28