EA983CE-25 氏名標識(たい積粉じん清掃〜) エスコ 76605376 EA983CE-25 氏名標識(たい積粉じん清掃〜) エスコ 76605376 EA983CE-25 氏名標識(たい積粉じん清掃〜) エスコ 76605376 EA983CE-25 氏名標識(たい積粉じん清掃〜) エスコ 76605376

氏名標識(たい積粉じん清掃〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76605376 品番EA983CE-25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:たい積粉じん清掃責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする