EA983CE-26 氏名標識(保護具着用管理責任者) エスコ 76605385 EA983CE-26 氏名標識(保護具着用管理責任者) エスコ 76605385 EA983CE-26 氏名標識(保護具着用管理責任者) エスコ 76605385

氏名標識(保護具着用管理責任者)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76605385 品番EA983CE-26
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:保護具着用管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76605385
2024-07-10
用途:
管理責任者の掲示
製造業

到着が早くて助かりました。管責任者の交代や劣化の為の張替えもあり、必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする