アルミプレート(押/PUSH)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76605464 品番EA983CL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

テープ付で取付簡単

仕様●サイズ(mm):60×40●内容:押/PUSH●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒 アズワン品番65-2305-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする