エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 室名表示板
表示ステッカー[蓄光・おす]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605498
品番
EA983CL-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
ドア・ノブ標示ステッカー
電気が消えても数分間光ります。
裏面テープ付
仕様
●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:おす●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚
アズワン品番
65-2305-53