エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの その他危険物標識
危険物標識[毒]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605559
品番
EA983CR-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
非粘着
片面印刷
仕様
●サイズ(mm):300×300×0.6●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:鉄板●内容:毒
アズワン品番
65-2305-69