エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの アルファベット・数字ステッカー
番号表示ステッカー[4]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605979
品番
EA983CW-14
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
アウトレット
¥80
¥
64
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロケーション管理に最適です。
粘着
仕様
●サイズ(mm):50×50●表示内容:4●材質:PPステッカー
アズワン品番
65-2305-88