標識ロープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●サイズ:Φ10mm×50m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●重量(g):1850●カラー:黄/黒(トラ柄) 注文コード76606855 品番EA983DS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。
品質の安定があり、撚りもしっかりしています。
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。
境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。
野積シート押さえや固定に。

仕様●サイズ:Φ10mm×50m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●重量(g):1850●カラー:黄/黒(トラ柄) アズワン品番65-2307-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする