標識トラロープ(極太)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:約18.7kN(約1910kgf)●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●重量(g):2600●カラー:黄/黒(トラ柄) 注文コード76606889 品番EA983DS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,052
販売価格(税別)
7,320
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。
境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に

仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:約18.7kN(約1910kgf)●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●重量(g):2600●カラー:黄/黒(トラ柄) アズワン品番65-2307-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする