EA983FE-452 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606968 EA983FE-452 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606968 EA983FE-452 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606968 EA983FE-452 コーナーガード(屋内外兼用) エスコ 76606968

コーナーガード(屋内外兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様●サイズ(A×B×C):37×37×15●厚み(D):4●商品名:安心クッション コーナー用 STRONG●カラー:ブラック●材質:本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤●重量(g):7 注文コード76606968 品番EA983FE-452
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。

仕様●サイズ(A×B×C):37×37×15●厚み(D):4●商品名:安心クッション コーナー用 STRONG●カラー:ブラック●材質:本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤●重量(g):7 アズワン品番65-2307-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする