※画像は代表画像です。

EA983FP-114 チャンネル型保護キャップ エスコ 76607099 EA983FP-114 チャンネル型保護キャップ エスコ 76607099 EA983FP-114 チャンネル型保護キャップ エスコ 76607099 EA983FP-114 チャンネル型保護キャップ エスコ 76607099 EA983FP-114 チャンネル型保護キャップ エスコ 76607099

チャンネル型保護キャップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 仕様●サイズ:29.2×10×1.6mm●厚み:1.5mm(樹脂部分)●材質:軟質塩化ビニール樹脂●入数:2個 注文コード76607099 品番EA983FP-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。

仕様●サイズ:29.2×10×1.6mm●厚み:1.5mm(樹脂部分)●材質:軟質塩化ビニール樹脂●入数:2個 アズワン品番65-2307-85
関連資料:図面(0.17MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76607099
2024-08-07
用途:
ハイロジック穴あきチャンネルの端部をカバー
建設業・工事業

軽トラのヘッドレスト固定ステーのM6ネジ穴にハイロジックのユニクロチャンネルを固定してフックベースを設けたのですが、チャンネル端部に頭をぶつけたりしないよう、本品で保護しました。

無いと困る商品なのですが、如何せん価格が高すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする