安全パイプカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕様●内径(mm):61●外径(mm):81●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:白/赤●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム 注文コード76607135 品番EA983FP-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内径(mm):61●外径(mm):81●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:白/赤●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム アズワン品番65-2307-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76607135 EA983FP-16A 50759388 EA983FP-22 500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本) エスコ 500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本) エスコ 1個 2,320 税込2,552 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする