エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 合図灯
[単3x3本] LED警告灯(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ;ABS●サイズ:155(W)×109(D)×70(H)mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●光源:LED球×9灯●質量:0.39kg●ブザー音:無●連続動作時間:約8時間●動作:変則点滅●防水性能:IP54
注文コード
76607153
品番
EA983FR-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯
マグネット付
仕様
●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ;ABS●サイズ:155(W)×109(D)×70(H)mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●光源:LED球×9灯●質量:0.39kg●ブザー音:無●連続動作時間:約8時間●動作:変則点滅●防水性能:IP54
アズワン品番
65-2307-58