[単3x3本] LED警告灯(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ;ABS●サイズ:155(W)×109(D)×70(H)mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●光源:LED球×9灯●質量:0.39kg●ブザー音:無●連続動作時間:約8時間●動作:変則点滅●防水性能:IP54 注文コード76607169 品番EA983FR-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯
マグネット付

仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ;ABS●サイズ:155(W)×109(D)×70(H)mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●光源:LED球×9灯●質量:0.39kg●ブザー音:無●連続動作時間:約8時間●動作:変則点滅●防水性能:IP54 アズワン品番65-2307-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする