EA983FT-261B チェーンスタンド エスコ 76607485

チェーンスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76607485 品番EA983FT-261B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

チェーン取付フック付(Φ8mm)
ウォーターウェイトタイプ

仕様●サイズ:ポール:Φ65×960(H)mm(ベース込)、ベース径:Φ350mm●重量:空:1.06kg、満水時:6.8kg●材質:PE、PP●カラー:黄/黒 アズワン品番65-2308-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする