エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンベット
3.0kg コーンウエイト(ゴム製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76607519
品番
EA983FT-462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:370×370×32●重量:3kg●内径:305mm●材質:ゴム●入数:1個●適合コーン:EA983FT-701〜-713EA983FT-731〜-743
アズワン品番
65-2308-36