エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンベット
1.5kg コーンウエイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76607537
品番
EA983FT-724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
仕様
●材質:ポリエチレン+ポリプロピレン●色:ブラック●内径:290mm●サイズ(mm):360×360×30●重量(kg):1.5
アズワン品番
65-2308-37