エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの コーンサイン
コーン用標識(立入禁止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●表示内容:立入禁止●サイズ:403×220mm●材質:ABS●取付穴径:Φ50mm●色:レッド
注文コード
76607607
品番
EA983FT-776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクト
持ち運びにも便利
腐食、割れに強い樹脂製
汚れも簡単に落とすことができます。
各種コーンに取付可能な表示板です。
仕様
●表示内容:立入禁止●サイズ:403×220mm●材質:ABS●取付穴径:Φ50mm●色:レッド
アズワン品番
65-2308-53