6.0kg コーンウエイト(EA983FT-820用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76607625 品番EA983FT-821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

EA983FT-800の土台部分に被せてご使用下さい。
強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。
1つでも頼りになる 重さ6kgとなります。
床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。
直径21cm以内のコーンに対応
水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。

仕様●商品名:トラフィックコーン用ウエイト●サイズ(W×D×H)mm:W465×D410×H45●内径:210mm●重量(g):6000●材質:ゴム●入数:1個 アズワン品番65-2308-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする