EA983FV-100 ウエイト エスコ 76607634 EA983FV-100 ウエイト エスコ 76607634

ウエイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 仕様●サイズ(mm):510(W)×165(D)×175(H)●カラー:オレンジ●重量:空時:480g、満水時:約10kg●材質:本体:PEキャップ:PP●入数:2個 注文コード76607634 品番EA983FV-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,575
販売価格(税別)
3,250
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びしやすい取手付
店舗などの看板や、バリケードの重石に。

仕様●サイズ(mm):510(W)×165(D)×175(H)●カラー:オレンジ●重量:空時:480g、満水時:約10kg●材質:本体:PEキャップ:PP●入数:2個 アズワン品番65-2308-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする