エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの バリケード
エスコの 重石(おもし)
フェンス用タンクベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76607643
品番
EA983FV-106B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
フェンス用ウエイト
水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。
直線、直角用
仕様
●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
アズワン品番
65-2308-58