EA983FV-63 伸縮折畳バリケード エスコ 76607659 EA983FV-63 伸縮折畳バリケード エスコ 76607659 EA983FV-63 伸縮折畳バリケード エスコ 76607659 EA983FV-63 伸縮折畳バリケード エスコ 76607659 EA983FV-63 伸縮折畳バリケード エスコ 76607659

伸縮折畳バリケード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76607659 品番EA983FV-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,701
販売価格(税別)
7,910

足がワンタッチで開きます。
コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。
長さ1.1〜2mに伸縮し、スペースに合わせた設置が可能です。

仕様●材質:ABS、PE、PC、PET、スチール●色:黄・黒●使用時のサイズ:1137〜2008×498×693(H)mm●収納時のサイズ:1137×95×145(H)mm●重量:1.6kg アズワン品番65-2308-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする