エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの バリケード
エスコの 重石(おもし)
ウエイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
仕様
●サイズ(mm):510(W)×165(D)×175(H)●カラー:グリーン●重量:空時:480g、満水時:約10kg●材質:本体:PEキャップ:PP●入数:2個
注文コード
76607668
品番
EA983FV-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びしやすい取手付
店舗などの看板や、バリケードの重石に。
仕様
●サイズ(mm):510(W)×165(D)×175(H)●カラー:グリーン●重量:空時:480g、満水時:約10kg●材質:本体:PEキャップ:PP●入数:2個
アズワン品番
65-2308-18