LED信号灯(FAX着信表示用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76607677 品番EA983FZ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,766
販売価格(税別)
7,060

屋内専用
FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。
取付け簡単、コンパクト設計です。
センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。
離れた場所や騒音のある場所での受信確認に

仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6W アズワン品番65-2308-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする