LED信号灯(電話着信表示用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76607686 品番EA983FZ-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。

仕様ブザー:無 材質ABS 質量(g)290 外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H) 消費電力(W)0.33 定格電圧(V)AC100 光源LED球 表示灯着信検知時、点滅 点滅数(回/分)500 アズワン品番65-2308-63 材質(表示部)アクリル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする