エスコ
エスコの トラテープ
危険警告テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76607774
品番
EA983G-209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅:50mm●長さ:32.4m●厚み:0.15mm●シマの幅:50mm●色:緑/白●粘着剤:ゴム系接着剤
アズワン品番
65-2308-88