エスコ
エスコの トラテープ
危険警告テープ(ラミネート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76607799
品番
EA983G-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:16.2m●厚み:約0.2mm●シマの幅:50mm●幅:76mm●色:赤/白