エスコ
エスコの トラテープ
危険警告テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76607808
品番
EA983G-27A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み:0.15mm●長さ:16.2m●粘着材:ゴム系接着剤●シマの幅:50mm●幅:76mm●色:赤/白
アズワン品番
65-2308-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76607808
EA983G-27A
76607799
EA983G-27
危険警告テープ(ラミネート)
エスコ
1巻
¥
2,110
税込
¥
2,321
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)