エスコ
エスコの トラテープ
危険警告テープ(ラミネート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76607869
品番
EA983G-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:16.2m●幅:50mm●厚み:約0.2mm●シマの幅:50mm●色:緑/白
アズワン品番
65-2308-83