エスコ
エスコの トラテープ
危険警告テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76607896
品番
EA983G-67A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅:76mm●長さ:16.2m●厚み:0.15mm●シマの幅:50mm●色:緑/白●粘着剤:ゴム系接着剤
アズワン品番
65-2308-86