EA983G-68A 危険警告テープ エスコ 76607905 EA983G-68A 危険警告テープ エスコ 76607905

危険警告テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅:100mm●長さ:16.2m●厚み:0.15mm●シマの幅:50mm●色:緑/白●粘着剤:ゴム系接着剤 注文コード76607905 品番EA983G-68A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅:100mm●長さ:16.2m●厚み:0.15mm●シマの幅:50mm●色:緑/白●粘着剤:ゴム系接着剤 アズワン品番65-2308-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする