エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
丸型バルブ開閉礼(調整開)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):Φ50×2●内容:調整開●色:赤●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPET
注文コード
76607923
品番
EA983H-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面印刷
仕様
●サイズ(mm):Φ50×2●内容:調整開●色:赤●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPET
アズワン品番
65-2308-75